ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

PCCJ35

PCCJ35

INA PCCJ35

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Cartridge; 35MM Bore; 130MM Bolt Circle Diameter; 92MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Double Snap Ring; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Seal

Nr. katalogowy

PCCJ35

Nr kat. BDI

1176466

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SCHAEFFLER GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.48
UNSPSC
31171501
EAN
4012802808117
Otwór Calowy
1.378
Otwór Metryczny
35
Ilość Otworów Montażowych
4
Sposób Montażu
Double Snap Ring
Typ Obudowy
4 Bolt Square Flange Cartridge
Element Toczny
Ball Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
14 Millimeter
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
G5207-2RSN
Uszczelnienia
Double Lip Contact
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Konfiguracja Pilota
With Pilot
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Double Row | Centering Spigot
Kategoria - BDI
Flange Block
Grupa Produktowa BDI
M06110
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Flanged
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Numer Materiałowy producenta
PCCJ35
Waga / LBS
3.263
Długi Opis
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Cartridge; 35MM Bore; 130MM Bolt Circle Diameter; 92MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Double Snap Ring; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Seal
Długość/Głębokość Otworu
1,417 Cale | 36 Milimetry
Średnica Pilotowa Wkładu
2,835 Cale | 72 Milimetry
Głębokość Pilotowa Wkładu
0,118 Cale | 3 Milimetry
Rozstaw Śrub
3,622 Cale | 92 Milimetry
Nominalna Średnica Sworznia
5,1 Cale | 130 Milimetry