ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

PCCJ40

PCCJ40

INA PCCJ40

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Cartridge; 40MM Bore; 143.5MM Bolt Circle Diameter; 101.5MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Double Snap Ring; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Seal

Nr. katalogowy

PCCJ40

Nr kat. BDI

1176467

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SCHAEFFLER GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
2.01
UNSPSC
31171501
EAN
4012802808094
Otwór Calowy
1.575
Otwór Metryczny
40
Ilość Otworów Montażowych
4
Sposób Montażu
Double Snap Ring
Typ Obudowy
4 Bolt Square Flange Cartridge
Element Toczny
Ball Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
14 Millimeter
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
G5208-2RSN
Uszczelnienia
Double Lip Contact
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Konfiguracja Pilota
With Pilot
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Double Row | Centering Spigot
Kategoria - BDI
Flange Block
Grupa Produktowa BDI
M06110
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Flanged
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Numer Materiałowy producenta
PCCJ40
Waga / LBS
3.969
Długi Opis
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Cartridge; 40MM Bore; 143.5MM Bolt Circle Diameter; 101.5MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Double Snap Ring; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Seal
Długość/Głębokość Otworu
1,496 Cale | 38 Milimetry
Średnica Pilotowa Wkładu
3,15 Cale | 80 Milimetry
Rozstaw Śrub
3,996 Cale | 101,5 Milimetry
Nominalna Średnica Sworznia
5,6 Cale | 143,5 Milimetry
Głębokość Pilotowa Wkładu
0,126 Cale | 3,2 Milimetry