ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

SFT45

SFT45

SFT45 ZESPÓŁ ŁOŻYSKOWY

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 45MM Bore; 148MM Bolt Circle Diameter; 148.5MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

Nr. katalogowy

SFT45

Nr kat. BDI

1194034

CENA NETTO
111,49 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
2
Nazwa Producenta
NSK
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
4.85
UNSPSC
31171501
EAN
0747023027729
Otwór Calowy
1.772
Otwór Metryczny
45
Ilość Otworów Montażowych
2
Sposób Montażu
Set Screw
Typ Obudowy
2 Bolt Flange Block
Element Toczny
Ball Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
16 Millimeter
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
1045-45
Uszczelnienia
Single Lip Contact
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Konfiguracja Pilota
No Pilot
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Single Row
Kategoria - BDI
Flange Block
Grupa Produktowa BDI
M06110
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Flanged
URL Producenta
https://www.nsk.com
Waga / LBS
4.9
Długi Opis
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 45MM Bore; 148MM Bolt Circle Diameter; 148.5MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
Rozstaw Śrub
5,846 Cale | 148,5 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,938 Cale | 49,23 Milimetry
Średnica Pilotowa Wkładu
0 Cale | 0 Milimetry
Nominalna Średnica Sworznia
5,8 Cale | 148 Milimetry