ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

SSUFL8-1-1/2

SSUFL8-1-1/2

BOSTON GEAR SSUFL8-1-1/2

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-1/2" Bore; 5.7" Bolt Circle Diameter; 5.7" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Stainless Steel; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal

Nr. katalogowy

G05904

Nr kat. BDI

25269351

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
BOSTON GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Waga / Funt
1.5
EAN
889208121287
Otwór Calowy
1.5
Otwór Metryczny
38.1
Ilość Otworów Montażowych
2
Sposób Montażu
Set Screw
Typ Obudowy
2 Bolt Flange Block
Element Toczny
Ball Bearing
Materiał Obudowy
Cast Stainless Steel
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
1/2 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
SSUC208-24
Uszczelnienia
Contact
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Konfiguracja Pilota
No Pilot
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Single Row
Kategoria - BDI
Flange Block
Grupa Produktowa BDI
M06110
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Flanged
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
G05904
Długi Opis
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-1/2" Bore; 5.7" Bolt Circle Diameter; 5.7" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Stainless Steel; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
Długość/Głębokość Otworu
1,937 Cale | 49,2 Milimetry
Nominalna Średnica Sworznia
5,7 Cale | 144 Milimetry
Rozstaw Śrub
5,7 Cale | 144 Milimetry
Średnica Pilotowa Wkładu
0 Cale | 0 Milimetry