ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

UCFL212-39

UCFL207-22

EBC UCFL207-22

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-3/8" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 5-1/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal

Nr. katalogowy

UCFL207-22

Nr kat. BDI

18151881

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
EBC
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.199
UNSPSC
31171501
Otwór Calowy
1.375
Otwór Metryczny
34.925
Ilość Otworów Montażowych
2
Sposób Montażu
Set Screw
Typ Obudowy
2 Bolt Flange Block
Element Toczny
Ball Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
1/2 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
UC207-22
Uszczelnienia
Contact
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Konfiguracja Pilota
No Pilot
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Single Row | Normal Duty
Kategoria - BDI
Flange Block
Grupa Produktowa BDI
M06288
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Flanged
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
UCFL 207
Waga / LBS
2.64
Długi Opis
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-3/8" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 5-1/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
Rozstaw Śrub
5,125 Cale | 130,18 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,689 Cale | 42,9 Milimetry
Nominalna Średnica Sworznia
5,1 Cale | 130 Milimetry
Średnica Pilotowa Wkładu
0 Cale | 0 Milimetry