ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

VF4B-236

VF4B-236

BROWNING VF4B-236

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2-1/4" Bore; 8" Bolt Circle Diameter; 5-5/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

Nr. katalogowy

VF4B-236

Nr kat. BDI

318475

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
4.903
UNSPSC
31171501
EAN
0662460347608
Otwór Calowy
2.25
Otwór Metryczny
57.15
Ilość Otworów Montażowych
4
Sposób Montażu
Concentric Collar
Typ Obudowy
4 Bolt Square Flange Block
Element Toczny
Ball Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
5/8 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
VB-236
Uszczelnienia
Single Lip Contact
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Konfiguracja Pilota
No Pilot
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Single Row | Normal Duty | Temperature Range From -20 to 200 Degree F
Kategoria - BDI
Flange Block
Grupa Produktowa BDI
M06110
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Flanged
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
VF4B-236
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
766472
Waga / LBS
10.8
Długi Opis
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2-1/4" Bore; 8" Bolt Circle Diameter; 5-5/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
Nominalna Średnica Sworznia
8 Cale | 202 Milimetry
Rozstaw Śrub
5,625 Cale | 142,88 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
2,563 Cale | 65,1 Milimetry
Średnica Pilotowa Wkładu
0 Cale | 0 Milimetry