ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

1335-35EC

1320-3/4EC

1320-3/4EC ŁOŻYSKO

Insert Bearing; 3/4" Bore; Wide Inner Ring; 0.551" Outer Race Width; 1.85" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 1.217" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; No Snap Ring

Nr. katalogowy

1320-3/4EC

Nr kat. BDI

1183819

CENA NETTO
52,27 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
24
Nazwa Producenta
NSK
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.16
EAN
0747023043835
Otwór Calowy
0.75
Otwór Metryczny
19.05
Profil Bieżni Wewnętrznej
Wide Inner Ring
Profil Bieżni Zewnętrznej
Cylindrical
Średnica Zewn. Cale
1.85
Średnica Zewn. Milimetry
47
Sposób Montażu
Eccentric Collar
Element Toczny
Ball Bearing
Możliwe Smarowanie
No
Typ Uszczelnienia
Single Lip Contact
Pierścień Zabezpieczający
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Single Row
Kategoria - BDI
Insert Bearings
Grupa Produktowa BDI
M06110
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Insert
URL Producenta
https://www.nsk.com
Waga / LBS
0.16
Długi Opis
Insert Bearing; 3/4" Bore; Wide Inner Ring; 0.551" Outer Race Width; 1.85" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 1.217" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; No Snap Ring
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
0,551 Cale | 14 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,217 Cale | 30,9 Milimetry