ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

ASS205NR

ASS205NR

NTN ASS205NR

Insert Bearing; 25MM Bore; Narrow Inner Ring; 15MM Outer Race Width; 52MM Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 27MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Contour Riding Seal; Snap Ring

Nr. katalogowy

ASS205NR

Nr kat. BDI

1214855

CENA NETTO
30,51 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
4
Marka
Nazwa Producenta
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.168
EAN
4547359020885
Otwór Calowy
0.984
Otwór Metryczny
25
Profil Bieżni Wewnętrznej
Narrow Inner Ring
Profil Bieżni Zewnętrznej
Cylindrical
Średnica Zewn. Cale
2.047
Średnica Zewn. Milimetry
52
Sposób Montażu
Set Screw
Element Toczny
Ball Bearing
Możliwe Smarowanie
No
Typ Uszczelnienia
Single Lip Contact Contour Riding
Pierścień Zabezpieczający
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Single Row | Light Duty | Steel Cage
Kategoria - BDI
Insert Bearings
Grupa Produktowa BDI
M06110
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Insert
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Długi Opis
Insert Bearing; 25MM Bore; Narrow Inner Ring; 15MM Outer Race Width; 52MM Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 27MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Contour Riding Seal; Snap Ring
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
0,591 Cale | 15 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,063 Cale | 27 Milimetry