ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

FHR205-16

CSA205-16

EBC CSA205-16

Insert Bearing; 1" Bore; Narrow Inner Ring; 0.591" Outer Race Width; 2-3/64" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 1.221" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; No Snap Ring

Nr. katalogowy

CSA205-16

Nr kat. BDI

21488664

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
EBC
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.18
UNSPSC
31171563
Otwór Calowy
1
Otwór Metryczny
25.4
Profil Bieżni Wewnętrznej
Narrow Inner Ring
Profil Bieżni Zewnętrznej
Cylindrical
Średnica Zewn. Cale
2.047
Średnica Zewn. Milimetry
52
Sposób Montażu
Eccentric Collar
Element Toczny
Ball Bearing
Możliwe Smarowanie
No
Typ Uszczelnienia
Single Lip Contact
Pierścień Zabezpieczający
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Single Row
Kategoria - BDI
Insert Bearings
Grupa Produktowa BDI
M06110
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Insert
URL Producenta
Waga / LBS
0.39683
Długi Opis
Insert Bearing; 1" Bore; Narrow Inner Ring; 0.591" Outer Race Width; 2-3/64" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 1.221" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; No Snap Ring
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
0,591 Cale | 15 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,221 Cale | 31,013 Milimetry