ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

ER-23TC

ER-23TC

ER-23TC ŁOŻYSKO

Insert Bearing; 1-7/16" Bore; Wide Inner Ring; 15/16" Outer Race Width; 2.835" Outside Diameter; Concentric Collar; Ball Bearing; 1-3/4" Length Thru Bore; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Snap Ring

Nr. katalogowy

ER-23TC

Nr kat. BDI

354262

CENA NETTO
213,42 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
24
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.62
UNSPSC
31171536
EAN
0662461034224
Otwór Calowy
1.438
Otwór Metryczny
36.525
Profil Bieżni Wewnętrznej
Wide Inner Ring
Profil Bieżni Zewnętrznej
Cylindrical
Średnica Zewn. Cale
2.835
Średnica Zewn. Milimetry
72
Sposób Montażu
Concentric Collar
Element Toczny
Ball Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Typ Uszczelnienia
Single Lip Contact
Pierścień Zabezpieczający
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Single Row | Standard Duty | Skwezloc | Black Oxide Coated | Has Flinger
Kategoria - BDI
Insert Bearings
Grupa Produktowa BDI
M06110
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Insert
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
ER-23TC
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
705959
Waga / LBS
1.37
Długi Opis
Insert Bearing; 1-7/16" Bore; Wide Inner Ring; 15/16" Outer Race Width; 2.835" Outside Diameter; Concentric Collar; Ball Bearing; 1-3/4" Length Thru Bore; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Snap Ring
Długość/Głębokość Otworu
1,75 Cale | 44,45 Milimetry
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
0,938 Cale | 23,825 Milimetry