ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

1230-30EC

1230-30EC

1230-30EC ŁOŻYSKO

Insert Bearing; 30MM Bore; 35.68MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 16MM Outer Race Width; Spherical; 62MM Outside Diameter; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

Nr. katalogowy

1230-30EC

Nr kat. BDI

15093196

CENA NETTO
73,18 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
6
Nazwa Producenta
NSK
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.4
UNSPSC
31171563
Otwór Calowy
1.181
Otwór Metryczny
30
Profil Bieżni Wewnętrznej
Wide Inner Ring
Profil Bieżni Zewnętrznej
Spherical
Średnica Zewn. Cale
2.441
Średnica Zewn. Milimetry
62
Możliwe Smarowanie
No
Typ Uszczelnienia
Single Lip Contact
Sposób Montażu
Eccentric Collar
Element Toczny
Ball Bearing
Pierścień Zabezpieczający
No
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Single Row
Kategoria - BDI
Insert Bearings
Grupa Produktowa BDI
M06110
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Insert
URL Producenta
https://www.nsk.com
Waga / LBS
0.88
Długi Opis
Insert Bearing; 30MM Bore; 35.68MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 16MM Outer Race Width; Spherical; 62MM Outside Diameter; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
0,63 Cale | 16 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,405 Cale | 35,68 Milimetry