ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

GSH35-XL-2RSR-B

GSH35-XL-2RSR-B

GSH35-2RSR-B ŁOŻYSKO

Insert Bearing; 35MM Bore; 34MM Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 19MM Outer Race Width; Spherical; 72MM Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Tapered Adapter Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

Nr. katalogowy

GSH35-XL-2RSR-B

Nr kat. BDI

1411581

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SCHAEFFLER GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.4
UNSPSC
31171536
EAN
4012802802832
Otwór Calowy
1.378
Otwór Metryczny
35
Profil Bieżni Wewnętrznej
Narrow Inner Ring
Profil Bieżni Zewnętrznej
Spherical
Średnica Zewn. Cale
2.835
Średnica Zewn. Milimetry
72
Możliwe Smarowanie
Yes
Typ Uszczelnienia
Double Lip Contact Land Riding Rubber
Sposób Montażu
Tapered Adapter Sleeve
Element Toczny
Ball Bearing
Pierścień Zabezpieczający
No
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Single Row
Kategoria - BDI
Insert Bearings
Grupa Produktowa BDI
M06110
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Insert
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Numer Materiałowy producenta
GSH35RRB
Waga / LBS
0.95
Długi Opis
Insert Bearing; 35MM Bore; 34MM Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 19MM Outer Race Width; Spherical; 72MM Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Tapered Adapter Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Długość/Głębokość Otworu
1,339 Cale | 34 Milimetry
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
0,748 Cale | 19 Milimetry