ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

5H 7/8

5H 7/8

BOSTON GEAR 5H 7/8

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 7/8" Bore; 1-7/16" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; 3-7/16" Minimum Bolt Spacing; 4-1/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

Nr. katalogowy

5H 7/8

Nr kat. BDI

160072

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.908
UNSPSC
31171511
EAN
0781711069141
Otwór Calowy
0.875
Otwór Metryczny
22.225
Ilość Otworów Montażowych
2
Sposób Montażu
Eccentric Collar
Typ Obudowy
2 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Ball Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
3/8 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
NX5014M
Uszczelnienia
Synthetic Lip Contact
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Single Row | High Backing
Kategoria - BDI
Pillow Block
Grupa Produktowa BDI
M06110
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
06914
Waga / LBS
1.9
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 7/8" Bore; 1-7/16" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; 3-7/16" Minimum Bolt Spacing; 4-1/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Minimalny Rozstaw Śrub
3,438 Cale | 87,325 Milimetry
Maksymalny Rozstaw Śrub
4,25 Cale | 107,95 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
1,438 Cale | 36,5 Milimetry
Rozsraw Śrub
4 Cale | 101,6 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,219 Cale | 30,96 Milimetry