ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

P2B-SC-014

P2B-SC-203

123820 P2B-SC-203 ZESPÓŁ ŁOŻYSKOWY ; 2-3/16

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-3/16" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 6-3/8" Minimum Bolt Spacing; 7-7/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

Nr. katalogowy

123820

Nr kat. BDI

258457

CENA NETTO
512,05 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
2
Marka
Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
4.04
UNSPSC
31171511
EAN
0782475113989
Otwór Calowy
2.188
Otwór Metryczny
55.575
Ilość Otworów Montażowych
2
Sposób Montażu
Set Screw
Typ Obudowy
2 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Ball Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
5/8 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
INS-SC-203
Uszczelnienia
Single Lip Contact Land Riding Rubber
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Single Row
Kategoria - BDI
Pillow Block
Grupa Produktowa BDI
M06110
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
P2B-SC-203
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
123820
Waga / LBS
8.9
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-3/16" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 6-3/8" Minimum Bolt Spacing; 7-7/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Maksymalny Rozstaw Śrub
7,438 Cale | 188,925 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,844 Cale | 46,838 Milimetry
Minimalny Rozstaw Śrub
6,375 Cale | 161,925 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
2,5 Cale | 63,5 Milimetry
Rozsraw Śrub
6,8 Cale | 172,7 Milimetry