ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

RAK 205-16A - 41604

RAK 205-16A - 41604

RAK 205-16A ZESPÓŁ ŁOZYSKOWY (41604) ; 1" - 41604 ZESPÓŁ ŁOŻYSKA

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1" Bore; 1.311" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

Nr. katalogowy

RAK 205-16A

Nr kat. BDI

15073595

CENA NETTO
183,26 zł / Sztuka

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
PTI TECHNOLOGIES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.8
UNSPSC
31171511
Otwór Calowy
1
Otwór Metryczny
25.4
Ilość Otworów Montażowych
2
Sposób Montażu
Eccentric Collar
Typ Obudowy
2 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Ball Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
HC205-16
Uszczelnienia
Single Lip Contact
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Single Row
Kategoria - BDI
Pillow Block
Grupa Produktowa BDI
M06110
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
Waga / LBS
1.7637
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1" Bore; 1.311" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Odległość od Podstawy do Środka
1,311 Cale | 33,3 Milimetry
Rzeczywisty Rozstaw Śrub
4,13 Cale | 104,902 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,93 Cale | 49,022 Milimetry
Rozsraw Śrub
4 Cale | 101,6 Milimetry