ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

RAK 211-35A

RAK 211-35A

RAK 211-35A ZESPÓŁ ŁOŻYSKOWY ; 2-3/16"

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-3/16" Bore; 2-7/16" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

Nr. katalogowy

RAK211-35A

Nr kat. BDI

15060937

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
PTI TECHNOLOGIES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
3.9
UNSPSC
31171511
Otwór Calowy
2.188
Otwór Metryczny
55.575
Ilość Otworów Montażowych
2
Sposób Montażu
Eccentric Collar
Typ Obudowy
2 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Ball Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
HC211-35
Uszczelnienia
Single Lip Contact
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Single Row
Kategoria - BDI
Pillow Block
Grupa Produktowa BDI
M06110
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
Waga / LBS
8.59803
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-3/16" Bore; 2-7/16" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Rozsraw Śrub
6,9 Cale | 175,3 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
2,438 Cale | 61,9 Milimetry
Rzeczywisty Rozstaw Śrub
7,1 Cale | 180,3 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
2,81 Cale | 71,374 Milimetry