ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

RASEA30-XL-N-I

RASEA30-XL-N-I

INA RASEA30-XL-N-I

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 30MM Bore; 43MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; 110MM Minimum Bolt Spacing; 126MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

Nr. katalogowy

RASEA30-XL-N-I

Nr kat. BDI

1176809

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SCHAEFFLER GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.09
UNSPSC
31171511
EAN
4012802821079
Otwór Calowy
1.181
Otwór Metryczny
30
Ilość Otworów Montażowych
2
Sposób Montażu
Tapered Adapter Sleeve
Typ Obudowy
2 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Ball Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
GSH30RRB
Uszczelnienia
Double Lip Contact Land Riding Rubber
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Single Row
Kategoria - BDI
Pillow Block
Grupa Produktowa BDI
M06110
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Numer Materiałowy producenta
RASEA30
Waga / LBS
2.205
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 30MM Bore; 43MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; 110MM Minimum Bolt Spacing; 126MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Maksymalny Rozstaw Śrub
4,961 Cale | 126 Milimetry
Rozsraw Śrub
4,6 Cale | 116,8 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,26 Cale | 32 Milimetry
Minimalny Rozstaw Śrub
4,331 Cale | 110 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
1,693 Cale | 43 Milimetry