ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

VPB-316 AH

VPB-20MM AH

BROWNING VPB-20MM AH

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 20MM Bore; 33.3MM Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; 85.7MM Minimum Bolt Spacing; 106.4MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

Nr. katalogowy

VPB-20MM AH

Nr kat. BDI

23994416

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.698
UNSPSC
31171511
EAN
0662461376324
Otwór Calowy
0.787
Otwór Metryczny
20
Ilość Otworów Montażowych
2
Sposób Montażu
Concentric Collar
Typ Obudowy
2 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Ball Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
10 Millimeter
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
VB-20MM
Uszczelnienia
Single Lip Contact
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Single Row | Air Handling
Kategoria - BDI
Pillow Block
Grupa Produktowa BDI
M06110
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
764007
Waga / LBS
1.60937
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 20MM Bore; 33.3MM Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; 85.7MM Minimum Bolt Spacing; 106.4MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Rozsraw Śrub
3,8 Cale | 96,5 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,28 Cale | 32,5 Milimetry
Maksymalny Rozstaw Śrub
4,189 Cale | 106,4 Milimetry
Minimalny Rozstaw Śrub
3,374 Cale | 85,7 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
1,311 Cale | 33,3 Milimetry