ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

AA-1703-4

AA-1703-4

ISOSTATIC AA-1703-4

Sleeve Bearing; 1-7/16" Nominal Bore; 1-3/4" Nominal Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material

Nr. katalogowy

AA-1703-4

Nr kat. BDI

521968

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
ISOSTATIC INDUSTRIES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.105
UNSPSC
31171515
EAN
0846802006938
Profil
Bushing No Flange
Opis Materiału
Oil Impregnated Sintered Bronze
Otwór Calowy
1.443
Otwór Metryczny
36.652
Średnica Zewn. Cale
1.754
Średnica Zewn. Milimetry
44.552
Materiał
SAE841
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sleeve Bearings
Grupa Produktowa BDI
B04264
Kod Taryfy
8483.30.80.90
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Sleeve
URL Producenta
https://www.isostatic.com
Numer Materiałowy producenta
AA-1703-4
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
101693
Długi Opis
Sleeve Bearing; 1-7/16" Nominal Bore; 1-3/4" Nominal Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
Nominalna Średnica Zewnętrzna
1,75 Cale | 44,45 Milimetry
Średnica Nominalna Otworu
1,438 Cale | 36,525 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,25 Cale | 31,75 Milimetry