ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

EP-101214

B-811-12

ISOSTATIC B-811-12

Sleeve Bearing; 1/2" Nominal Bore; 11/16" Nominal Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material

Nr. katalogowy

B-811-12

Nr kat. BDI

524236

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
ISOSTATIC INDUSTRIES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.029
UNSPSC
31171515
EAN
0846802038380
Profil
Bushing No Flange
Opis Materiału
Oil Impregnated Sintered Bronze
Otwór Calowy
0.502
Otwór Metryczny
12.751
Średnica Zewn. Cale
0.69
Średnica Zewn. Milimetry
17.526
Materiał
SAE841
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sleeve Bearings
Grupa Produktowa BDI
B04264
Kod Taryfy
8483.30.80.90
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Sleeve
URL Producenta
https://www.isostatic.com
Numer Materiałowy producenta
B-811-12
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
301124
Długi Opis
Sleeve Bearing; 1/2" Nominal Bore; 11/16" Nominal Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
Nominalna Średnica Zewnętrzna
0,688 Cale | 17,475 Milimetry
Średnica Nominalna Otworu
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,5 Cale | 38,1 Milimetry