ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

CB-4654-48

CB-1922-20

ISOSTATIC CB-1922-20

Sleeve Bearing; 1-3/16" Nominal Bore; 1-3/8" Nominal Outside Diameter; 2-1/2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Cast Bronze; SAE660 Material

Nr. katalogowy

CB-1922-20

Nr kat. BDI

522958

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
ISOSTATIC INDUSTRIES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.137
UNSPSC
31171515
EAN
0846802018108
Profil
Bushing No Flange
Opis Materiału
Cast Bronze
Otwór Calowy
1.188
Otwór Metryczny
30.175
Średnica Zewn. Cale
1.375
Średnica Zewn. Milimetry
34.925
Materiał
SAE660
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sleeve Bearings
Grupa Produktowa BDI
B04264
Kod Taryfy
8483.30.80.90
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Sleeve
URL Producenta
https://www.isostatic.com
Numer Materiałowy producenta
CB-1922-20
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
104501
Długi Opis
Sleeve Bearing; 1-3/16" Nominal Bore; 1-3/8" Nominal Outside Diameter; 2-1/2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Cast Bronze; SAE660 Material
Średnica Nominalna Otworu
1,188 Cale | 30,175 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
2,5 Cale | 63,5 Milimetry
Nominalna Średnica Zewnętrzna
1,375 Cale | 34,925 Milimetry