ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

B-1822-24

EP-081118

ISOSTATIC EP-081118

Sleeve Bearing; 1/2" Nominal Bore; 11/16" Nominal Outside Diameter; 1-1/8" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material

Nr. katalogowy

EP-081118

Nr kat. BDI

523545

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
ISOSTATIC INDUSTRIES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.021
UNSPSC
31171515
EAN
0846802031268
Profil
Bushing No Flange
Opis Materiału
Oil Impregnated Sintered Bronze
Otwór Calowy
0.502
Otwór Metryczny
12.751
Średnica Zewn. Cale
0.691
Średnica Zewn. Milimetry
17.551
Materiał
SAE841
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sleeve Bearings
Grupa Produktowa BDI
B04264
Kod Taryfy
8483.30.80.90
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Sleeve
URL Producenta
https://www.isostatic.com
Numer Materiałowy producenta
EP-081118
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
201137
Długi Opis
Sleeve Bearing; 1/2" Nominal Bore; 11/16" Nominal Outside Diameter; 1-1/8" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
Długość/Głębokość Otworu
1,125 Cale | 28,575 Milimetry
Średnica Nominalna Otworu
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Nominalna Średnica Zewnętrzna
0,688 Cale | 17,475 Milimetry