ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

CB-1214-06

EP-111412

ISOSTATIC EP-111412

Sleeve Bearing; 11/16" Nominal Bore; 7/8" Nominal Outside Diameter; 3/4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material

Nr. katalogowy

EP-111412

Nr kat. BDI

523622

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
ISOSTATIC INDUSTRIES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.019
UNSPSC
31171515
EAN
0846802032081
Profil
Bushing No Flange
Opis Materiału
Oil Impregnated Sintered Bronze
Otwór Calowy
0.69
Otwór Metryczny
17.526
Średnica Zewn. Cale
0.879
Średnica Zewn. Milimetry
22.327
Materiał
SAE841
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sleeve Bearings
Grupa Produktowa BDI
B04264
Kod Taryfy
8483.30.80.90
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Sleeve
URL Producenta
https://www.isostatic.com
Numer Materiałowy producenta
EP-111412
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
201219
Długi Opis
Sleeve Bearing; 11/16" Nominal Bore; 7/8" Nominal Outside Diameter; 3/4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
Średnica Nominalna Otworu
0,688 Cale | 17,475 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Nominalna Średnica Zewnętrzna
0,875 Cale | 22,225 Milimetry