ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

CB-1014-20

EP-182120

ISOSTATIC EP-182120

Sleeve Bearing; 1-1/8" Nominal Bore; 1-5/16" Nominal Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material

Nr. katalogowy

EP-182120

Nr kat. BDI

523763

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
ISOSTATIC INDUSTRIES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.049
UNSPSC
31171515
EAN
0846802033538
Profil
Bushing No Flange
Opis Materiału
Oil Impregnated Sintered Bronze
Otwór Calowy
1.128
Otwór Metryczny
28.651
Średnica Zewn. Cale
1.317
Średnica Zewn. Milimetry
33.452
Materiał
SAE841
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sleeve Bearings
Grupa Produktowa BDI
B04264
Kod Taryfy
8483.30.80.90
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Sleeve
URL Producenta
https://www.isostatic.com
Numer Materiałowy producenta
EP-182120
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
201364
Długi Opis
Sleeve Bearing; 1-1/8" Nominal Bore; 1-5/16" Nominal Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
Średnica Nominalna Otworu
1,125 Cale | 28,575 Milimetry
Nominalna Średnica Zewnętrzna
1,313 Cale | 33,35 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,25 Cale | 31,75 Milimetry