ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

B-1822-24

EP-445232

ISOSTATIC EP-445232

Sleeve Bearing; 2-3/4" Nominal Bore; 3-1/4" Nominal Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material

Nr. katalogowy

EP-445232

Nr kat. BDI

523938

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
ISOSTATIC INDUSTRIES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.511
UNSPSC
31171515
EAN
0846802035303
Profil
Bushing No Flange
Opis Materiału
Oil Impregnated Sintered Bronze
Otwór Calowy
2.755
Otwór Metryczny
69.977
Średnica Zewn. Cale
3.257
Średnica Zewn. Milimetry
82.728
Materiał
SAE841
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sleeve Bearings
Grupa Produktowa BDI
B04264
Kod Taryfy
8483.30.80.90
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Sleeve
URL Producenta
https://www.isostatic.com
Numer Materiałowy producenta
EP-445232
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
201541
Długi Opis
Sleeve Bearing; 2-3/4" Nominal Bore; 3-1/4" Nominal Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
Nominalna Średnica Zewnętrzna
3,25 Cale | 82,55 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
2 Cale | 50,8 Milimetry
Średnica Nominalna Otworu
2,75 Cale | 69,85 Milimetry