ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

CB-2025-30

EP-485632

ISOSTATIC EP-485632

Sleeve Bearing; 3" Nominal Bore; 3-1/2" Nominal Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material

Nr. katalogowy

EP-485632

Nr kat. BDI

523943

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
ISOSTATIC INDUSTRIES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.552
UNSPSC
31171515
EAN
0846802035358
Profil
Bushing No Flange
Opis Materiału
Oil Impregnated Sintered Bronze
Otwór Calowy
3.006
Otwór Metryczny
76.352
Średnica Zewn. Cale
3.507
Średnica Zewn. Milimetry
89.078
Materiał
SAE841
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sleeve Bearings
Grupa Produktowa BDI
B04264
Kod Taryfy
8483.30.80.90
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Sleeve
URL Producenta
https://www.isostatic.com
Numer Materiałowy producenta
EP-485632
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
201546
Długi Opis
Sleeve Bearing; 3" Nominal Bore; 3-1/2" Nominal Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
Długość/Głębokość Otworu
2 Cale | 50,8 Milimetry
Średnica Nominalna Otworu
3 Cale | 76,2 Milimetry
Nominalna Średnica Zewnętrzna
3,5 Cale | 88,9 Milimetry