ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

EW-102001

EW-102001

ISOSTATIC EW-102001

Thrust Washer; 5/8" Nominal Bore; 1-1/4" Nominal Outside Diameter; 1/16" Length Thru Bore; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material

Nr. katalogowy

EW-102001

Nr kat. BDI

524106

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
ISOSTATIC INDUSTRIES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.006
UNSPSC
31171515
EAN
0846802037086
Profil
Thrust Washer
Opis Materiału
Oil Impregnated Sintered Bronze
Otwór Calowy
0.627
Otwór Metryczny
15.926
Średnica Zewn. Cale
1.254
Średnica Zewn. Milimetry
31.852
Materiał
SAE841
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sleeve Bearings
Grupa Produktowa BDI
B04264
Kod Taryfy
7318.22.00.00
Nazwa
Washer
Łańcuch Słów
Thrust
URL Producenta
https://www.isostatic.com
Numer Materiałowy producenta
EW102001
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
202434
Długi Opis
Thrust Washer; 5/8" Nominal Bore; 1-1/4" Nominal Outside Diameter; 1/16" Length Thru Bore; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
Nominalna Średnica Zewnętrzna
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Średnica Nominalna Otworu
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
0,063 Cale | 1,6 Milimetry