ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

FF-312-2

FF-312-2

ISOSTATIC FF-312-2

Sleeve Bearing; 1/4" Nominal Bore; 3/8" Nominal Outside Diameter; 1/2" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material; 15/32" Flange Outside Diameter; 1/16" Flange Thickness

Nr. katalogowy

FF-312-2

Nr kat. BDI

522132

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
ISOSTATIC INDUSTRIES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.004
UNSPSC
31171515
EAN
0846802008574
Profil
Bushing With Flange
Opis Materiału
Oil Impregnated Sintered Bronze
Otwór Calowy
0.252
Otwór Metryczny
6.401
Średnica Zewn. Cale
0.378
Średnica Zewn. Milimetry
9.601
Materiał
SAE841
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sleeve Bearings
Grupa Produktowa BDI
B04264
Kod Taryfy
8483.30.80.90
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Sleeve
URL Producenta
https://www.isostatic.com
Numer Materiałowy producenta
FF-312-2
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
102022
Długi Opis
Sleeve Bearing; 1/4" Nominal Bore; 3/8" Nominal Outside Diameter; 1/2" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material; 15/32" Flange Outside Diameter; 1/16" Flange Thickness
Średnica Zewn. Kołnierza
0,469 Cale | 11,913 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Nominalna Średnica Zewnętrzna
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Grubość Kołnierza
0,063 Cale | 1,6 Milimetry
Średnica Nominalna Otworu
0,25 Cale | 6,35 Milimetry