ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

16FTU08

FM1012TU

ISOSTATIC FM1012TU

Sleeve Bearing; 10MM Nominal Bore; 12.018MM Nominal Outside Diameter; 12MM Length Thru Bore; Bushing With Flange Split Profile; Steel Backing | Sintered Bronze | PTFE Lead Overlay; TU Material; 18MM Flange Outside Diameter; 1MM Flange Thickness

Nr. katalogowy

FM1012TU

Nr kat. BDI

526442

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
ISOSTATIC INDUSTRIES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.004
UNSPSC
31171515
EAN
0846802071080
Profil
Bushing With Flange Split
Opis Materiału
Steel Backing | Sintered Bronze | PTFE Lead Overlay
Materiał
TU
Inne Funkcje
Self-Lubricating
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Sleeve Bearings
Grupa Produktowa BDI
B04264
Kod Taryfy
8483.30.80.90
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Sleeve
URL Producenta
https://www.isostatic.com
Numer Materiałowy producenta
702009
Waga / LBS
0.0082
Długi Opis
Sleeve Bearing; 10MM Nominal Bore; 12.018MM Nominal Outside Diameter; 12MM Length Thru Bore; Bushing With Flange Split Profile; Steel Backing | Sintered Bronze | PTFE Lead Overlay; TU Material; 18MM Flange Outside Diameter; 1MM Flange Thickness
Grubość Kołnierza
0,039 Cale | 1 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
0,709 Cale | 18 Milimetry
Nominalna Średnica Zewnętrzna
0,473 Cale | 12,018 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
0,472 Cale | 12 Milimetry
Średnica Nominalna Otworu
0,394 Cale | 10 Milimetry