ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

M4030TU

M5520TP

ISOSTATIC M5520TP

Sleeve Bearing; 55MM Nominal Bore; 60.03MM Nominal Outside Diameter; 20MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; Steel Backing | Sintered Bronze | PTFE Lead Overlay; TP Material

Nr. katalogowy

M5520TP

Nr kat. BDI

20095034

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
ISOSTATIC INDUSTRIES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.005
UNSPSC
31171515
EAN
0846802080617
Profil
Bushing No Flange Split
Opis Materiału
Steel Backing | Sintered Bronze | PTFE Lead Overlay
Materiał
TP
Inne Funkcje
Self-Lubricating | Lead-Free
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Sleeve Bearings
Grupa Produktowa BDI
B04264
Kod Taryfy
8483.30.80.90
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Sleeve
URL Producenta
https://www.isostatic.com
Numer Materiałowy producenta
705119
Waga / LBS
0.1532
Długi Opis
Sleeve Bearing; 55MM Nominal Bore; 60.03MM Nominal Outside Diameter; 20MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; Steel Backing | Sintered Bronze | PTFE Lead Overlay; TP Material
Długość/Głębokość Otworu
0,787 Cale | 20 Milimetry
Średnica Nominalna Otworu
2,165 Cale | 55 Milimetry
Nominalna Średnica Zewnętrzna
2,363 Cale | 60,03 Milimetry