ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

TT1709

TT1709

TT 1709 łożysko ślizgowe

Thrust Washer; 1" Nominal Bore; 1-3/4" Nominal Outside Diameter; 1/8" Length Thru Bore; Oil Impregnated Sintered Bronze; Oilite Material

Nr. katalogowy

TT1709

Nr kat. BDI

704934

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
2
Marka
Nazwa Producenta
BEEMER PRECISION WWW.OILITE.COM
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171515
EAN
0029176757730
Profil
Thrust Washer
Opis Materiału
Oil Impregnated Sintered Bronze
Otwór Calowy
1.012
Otwór Metryczny
25.705
Średnica Zewn. Cale
1.75
Średnica Zewn. Milimetry
44.45
Materiał
Oilite
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sleeve Bearings
Grupa Produktowa BDI
B04264
Kod Taryfy
7318.22.00.00
Nazwa
Washer
Łańcuch Słów
Thrust
URL Producenta
https://www.buntingbearings.com
Numer Materiałowy producenta
029176757730
Długi Opis
Thrust Washer; 1" Nominal Bore; 1-3/4" Nominal Outside Diameter; 1/8" Length Thru Bore; Oil Impregnated Sintered Bronze; Oilite Material
Nominalna Średnica Zewnętrzna
1,75 Cale | 44,45 Milimetry
Średnica Nominalna Otworu
1 Cale | 25,4 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
0,125 Cale | 3,175 Milimetry