ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

B22-ELSS

B32-ELSS

RBC BEARINGS B32-ELSS

Spherical Plain Bearing; 2" Bore; 1-1/2" Housing Width; 3-3/16" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 3" Overall Width; Relubricatable

Nr. katalogowy

B32-ELSS

Nr kat. BDI

796763

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.11
UNSPSC
31171515
EAN
0637400001506
Otwór Calowy
2
Otwór Metryczny
50.8
Średnica Zewn. Cale
3.188
Średnica Zewn. Milimetry
80.975
Komponent
Complete with Outer and Inner Ring
Samonastawne
Yes
Element Toczny
Spherical Plain Bearing
Materiał - Element Zewnętrzny
Steel
Matriał - Kulka
Steel
Materiał - Okładzina
Not Applicable
Możliwe Smarowanie
Yes
Obudowa
2 Seals
Inne Funkcje
2 Piece | Extended Inner Ring | Single Fractured Outer Ring | Lubrication Groove in Outer Race
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
Grupa Produktowa BDI
B04264
Kod Taryfy
8483.30.80.70
Nazwa
Bearing
Słowo Kluczowe 3
Spherical
Łańcuch Słów
Plain Radial Spherical
URL Producenta
https://www.rbcbearings.com
Numer Materiałowy producenta
B32ELSS
Waga / LBS
2.44
Długi Opis
Spherical Plain Bearing; 2" Bore; 1-1/2" Housing Width; 3-3/16" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 3" Overall Width; Relubricatable
Szerokość Całkowita
3 Cale | 76,2 Milimetry
Szerokość Obudowy
1,5 Cale | 38,1 Milimetry