ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

B14-LSS

BH4852-LSS

RBC BEARINGS BH4852-LSS

Spherical Plain Bearing; 3" Bore; 2.437" Housing Width; 5-1/8" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 3.022" Overall Width; Relubricatable

Nr. katalogowy

BH4852-LSS

Nr kat. BDI

796859

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
4.36
UNSPSC
31171515
EAN
0637400000363
Otwór Calowy
3
Otwór Metryczny
76.2
Średnica Zewn. Cale
5.125
Średnica Zewn. Milimetry
130.175
Komponent
Complete with Outer and Inner Ring
Samonastawne
Yes
Element Toczny
Spherical Plain Bearing
Materiał - Element Zewnętrzny
Steel
Matriał - Kulka
Steel
Materiał - Okładzina
Not Applicable
Możliwe Smarowanie
Yes
Obudowa
2 Seals
Inne Funkcje
2 Piece | High Misalignment | Single Fractured Outer Ring | Lubrication Groove in Outer Race
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
Grupa Produktowa BDI
B04264
Kod Taryfy
8483.30.80.70
Nazwa
Bearing
Słowo Kluczowe 3
Spherical
Łańcuch Słów
Plain Radial Spherical
URL Producenta
https://www.rbcbearings.com
Numer Materiałowy producenta
BH4852LSS
Waga / LBS
9.6
Długi Opis
Spherical Plain Bearing; 3" Bore; 2.437" Housing Width; 5-1/8" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 3.022" Overall Width; Relubricatable
Szerokość Obudowy
2,437 Cale | 61,9 Milimetry
Szerokość Całkowita
3,022 Cale | 76,759 Milimetry