ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

GIKR8-PB

GIKR8-PB

GIKR8-PB-A GŁÓWKA

Rod End Bearing; 8MM Bore; 9MM Housing Width; Female; M8 X 1.25; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Bronze Liner; 12MM Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure

Nr. katalogowy

GIKR8-PB-A

Nr kat. BDI

1180604

CENA NETTO
47,18 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
18
Marka
Nazwa Producenta
SCHAEFFLER GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.049
UNSPSC
31171508
EAN
4012802526257
Otwór Calowy
0.315
Otwór Metryczny
8
Profil Sworznia
Female
Gwint Montażowy
M8 X 1.25
Kierunek Gwintu
Right Hand
Element Toczny
Spherical Plain Bearing
Materiał - Element Zewnętrzny
Steel
Matriał - Kulka
Steel
Materiał - Okładzina
Bronze
Możliwe Smarowanie
Yes
Obudowa
Open
Inne Funkcje
3 Piece | With Funnel Type Grease Nipple
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
Grupa Produktowa BDI
B04286
Kod Taryfy
8483.30.80.55
Nazwa
Bearing
Słowo Kluczowe 3
Spherical
Łańcuch Słów
Rod End Plain Spherical
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Numer Materiałowy producenta
GIKR8PB
Waga / LBS
0.104
Długi Opis
Rod End Bearing; 8MM Bore; 9MM Housing Width; Female; M8 X 1.25; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Bronze Liner; 12MM Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure
Szerokość Obudowy
0,354 Cale | 9 Milimetry
Średnica Kuli
0,472 Cale | 12 Milimetry