ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

KIL 20-NIRO GŁÓWKA CIĘGNA

KIL 20-NIRO GŁÓWKA CIĘGNA

KIL 20-NIRO GŁÓWKA CIĘGNA

Rod End Bearing; 20MM Bore; 18MM Housing Width; Female; M20 X 1.5; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Bronze Liner; 25MM Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure

Nr. katalogowy

KIL 20-NIRO GśŕWKA CIŇGNA

Nr kat. BDI

15073348

CENA NETTO
217,60 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
7
Marka
Nazwa Producenta
ASKUBAL
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.38
UNSPSC
31171508
Otwór Calowy
0.787
Otwór Metryczny
20
Profil Sworznia
Female
Gwint Montażowy
M20 X 1.5
Kierunek Gwintu
Left Hand
Element Toczny
Spherical Plain Bearing
Materiał - Element Zewnętrzny
Steel
Matriał - Kulka
Steel
Materiał - Okładzina
Bronze
Możliwe Smarowanie
Yes
Obudowa
Open
Inne Funkcje
3 Piece
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
Grupa Produktowa BDI
B04286
Kod Taryfy
8483.30.80.55
Nazwa
Bearing
Słowo Kluczowe 3
Spherical
Łańcuch Słów
Rod End Plain Spherical
URL Producenta
https://www.askubal.de
Waga / LBS
0.83776
Długi Opis
Rod End Bearing; 20MM Bore; 18MM Housing Width; Female; M20 X 1.5; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Bronze Liner; 25MM Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure
Szerokość Obudowy
0,709 Cale | 18 Milimetry
Średnica Kuli
0,984 Cale | 25 Milimetry