ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

TR5Y

TR5Y

RBC BEARINGS TR5Y

Rod End Bearing; 5/16" Bore; 11/32" Housing Width; Female; 5/16-24 UNF; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Brass Liner; 0.437" Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure

Nr. katalogowy

TR5Y

Nr kat. BDI

796556

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.036
EAN
0637400190729
Otwór Calowy
0.313
Otwór Metryczny
7.95
Profil Sworznia
Female
Gwint Montażowy
5/16-24 UNF
Kierunek Gwintu
Right Hand
Element Toczny
Spherical Plain Bearing
Materiał - Element Zewnętrzny
Steel
Matriał - Kulka
Steel
Materiał - Okładzina
Brass
Możliwe Smarowanie
No
Obudowa
Open
Inne Funkcje
4 Piece | Precision | Chrome Plated Ball | With Stud
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
Grupa Produktowa BDI
B04286
Kod Taryfy
8483.30.80.55
Nazwa
Bearing
Słowo Kluczowe 3
Spherical
Łańcuch Słów
Rod End Plain Spherical
URL Producenta
https://www.rbcbearings.com
Numer Materiałowy producenta
TR5Y
Waga / LBS
0.08
Długi Opis
Rod End Bearing; 5/16" Bore; 11/32" Housing Width; Female; 5/16-24 UNF; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Brass Liner; 0.437" Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
Średnica Kuli
0,437 Cale | 11,1 Milimetry
Szerokość Obudowy
0,344 Cale | 8,75 Milimetry