ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

CFM22

CFM22

RBC BEARINGS CFM22

Cam Follower Bearing; 22MM Roller Diameter; 12MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 10MM Stud Diameter; M10X1 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

Nr. katalogowy

CFM22

Nr kat. BDI

794467

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.042
EAN
0637400618469
Krztałt Powierzchni Rolki
Flat
Profil
Stud Type
Rozmiar Gwintu
M10 X 1
Profil Sworznia
Standard Stud
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Gnaizdo Sześciokątne
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Tandem Roller Pocket Design | Two Rollers Per Pocket
Kategoria - BDI
Cam Followers Stud Type
Grupa Produktowa BDI
B04120
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.rbcbearings.com
Numer Materiałowy producenta
CFM22
Waga / LBS
0.093
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 22MM Roller Diameter; 12MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 10MM Stud Diameter; M10X1 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Średnica Rolki
0,472 Cale | 12 Milimetry
Średnica Sworznia
0,394 Cale | 10 Milimetry
Średnica Rolki
0,866 Cale | 22 Milimetry