ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

CH 128 L

CH 128 L

RBC BEARINGS CH 128 L

Cam Follower Bearing; 4" Roller Diameter; 2-1/4" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 2" Stud Diameter; 2-12 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket

Nr. katalogowy

CH 128 L

Nr kat. BDI

794644

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
4.68
UNSPSC
31171530
EAN
0637400004200
Krztałt Powierzchni Rolki
Crowned
Profil
Stud Type
Rozmiar Gwintu
2-12
Profil Sworznia
Heavy Stud
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Gnaizdo Sześciokątne
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Screwdriver Slot
Kategoria - BDI
Cam Followers Stud Type
Grupa Produktowa BDI
B04120
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.rbcbearings.com
Numer Materiałowy producenta
CH128L
Waga / LBS
10.3
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 4" Roller Diameter; 2-1/4" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 2" Stud Diameter; 2-12 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Średnica Rolki
4 Cale | 101,6 Milimetry
Średnica Sworznia
2 Cale | 50,8 Milimetry
Średnica Rolki
2,25 Cale | 57,15 Milimetry