ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

CH 128 LW

CH 128 LW

RBC BEARINGS CH 128 LW

Cam Follower Bearing; 4" Roller Diameter; 2-1/4" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 2" Stud Diameter; 2-12 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

Nr. katalogowy

CH 128 LW

Nr kat. BDI

794645

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
4.68
EAN
0637400004217
Krztałt Powierzchni Rolki
Crowned
Profil
Stud Type
Rozmiar Gwintu
2-12
Profil Sworznia
Heavy Stud
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Gnaizdo Sześciokątne
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Screwdriver Slot
Kategoria - BDI
Cam Followers Stud Type
Grupa Produktowa BDI
B04120
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.rbcbearings.com
Numer Materiałowy producenta
CH128LW
Waga / LBS
10.3
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 4" Roller Diameter; 2-1/4" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 2" Stud Diameter; 2-12 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Średnica Rolki
4 Cale | 101,6 Milimetry
Średnica Sworznia
2 Cale | 50,8 Milimetry
Średnica Rolki
2,25 Cale | 57,15 Milimetry