ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

CRBC 2 1/2

CRBC 3 1/2

RBC BEARINGS CRBC 3 1/2

Cam Follower Bearing; 3-1/2" Roller Diameter; 2" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 1-3/8" Stud Diameter; 1-3/8-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket

Nr. katalogowy

CRBC 3 1/2

Nr kat. BDI

794697

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
2.824
EAN
0637400038052
Krztałt Powierzchni Rolki
Crowned
Profil
Stud Type
Rozmiar Gwintu
1-3/8-12
Profil Sworznia
Standard Stud
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
Możliwe Smarowanie
No
Gnaizdo Sześciokątne
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Center Thrust Ring | Contact Lip Seals
Kategoria - BDI
Cam Followers Stud Type
Grupa Produktowa BDI
B04120
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.rbcbearings.com
Numer Materiałowy producenta
CRBC31/2
Waga / LBS
6.22
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 3-1/2" Roller Diameter; 2" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 1-3/8" Stud Diameter; 1-3/8-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
Średnica Sworznia
1,375 Cale | 34,925 Milimetry
Średnica Rolki
3,5 Cale | 88,9 Milimetry
Średnica Rolki
2 Cale | 50,8 Milimetry