ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

CRHSB-20

CRHSB-20

CRHSB-20 ŁOŻYSKO

Cam Follower Bearing; 1-1/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3/4" Stud Diameter; 3/4-16 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

Nr. katalogowy

CRHSB-20

Nr kat. BDI

198392

CENA NETTO
140,72 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
2
KATEGORIA
Nazwa Producenta
CONSOLIDATED BEARING
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.26
UNSPSC
31171530
EAN
0644075004275
Krztałt Powierzchni Rolki
Flat
Profil
Stud Type
Rozmiar Gwintu
3/4-16
Profil Sworznia
Heavy Stud
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Gnaizdo Sześciokątne
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Cam Followers Stud Type
Grupa Produktowa BDI
B04120
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://consbrgs.com
Numer Materiałowy producenta
CRHSB-20
Waga / LBS
0.387
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 1-1/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3/4" Stud Diameter; 3/4-16 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Średnica Rolki
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Średnica Rolki
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Średnica Sworznia
0,75 Cale | 19,05 Milimetry