ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

CS 60 L

CS 60 L

RBC BEARINGS CS 60 L

Cam Follower Bearing; 1-7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 3/4" Stud Diameter; 3/4-16 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket

Nr. katalogowy

CS 60 L

Nr kat. BDI

794773

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.42
EAN
0637400005078
Krztałt Powierzchni Rolki
Crowned
Profil
Stud Type
Rozmiar Gwintu
3/4-16
Profil Sworznia
Standard Stud
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Gnaizdo Sześciokątne
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Screwdriver Slot
Kategoria - BDI
Cam Followers Stud Type
Grupa Produktowa BDI
B04120
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.rbcbearings.com
Numer Materiałowy producenta
CS60L
Waga / LBS
0.92
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 1-7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 3/4" Stud Diameter; 3/4-16 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Średnica Sworznia
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Średnica Rolki
1 Cale | 25,4 Milimetry
Średnica Rolki
1,875 Cale | 47,625 Milimetry