ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

CFES12-1BUU

S 22 LWX

RBC BEARINGS S 22 LWX

Cam Follower Bearing; 11/16" Roller Diameter; 7/16" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1/4" Stud Diameter; 1/4-28 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

Nr. katalogowy

S 22 LWX

Nr kat. BDI

795083

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.027
EAN
0637400007607
Krztałt Powierzchni Rolki
Flat
Profil
Stud Type
Rozmiar Gwintu
1/4-28
Profil Sworznia
Standard Stud With Eccentric Bushing
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Gnaizdo Sześciokątne
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Screwdriver Slot | Adjustable
Kategoria - BDI
Cam Followers Stud Type
Grupa Produktowa BDI
B04120
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.rbcbearings.com
Numer Materiałowy producenta
S22LWX
Waga / LBS
0.059
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 11/16" Roller Diameter; 7/16" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1/4" Stud Diameter; 1/4-28 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Średnica Rolki
0,438 Cale | 11,125 Milimetry
Średnica Rolki
0,688 Cale | 17,475 Milimetry
Średnica Sworznia
0,25 Cale | 6,35 Milimetry