ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

CR20

S 64 L

RBC BEARINGS S 64 L

Cam Follower Bearing; 2" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 7/8" Stud Diameter; 7/8-14 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket

Nr. katalogowy

S 64 L

Nr kat. BDI

795125

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.602
UNSPSC
31171530
EAN
0637400008154
Krztałt Powierzchni Rolki
Flat
Profil
Stud Type
Rozmiar Gwintu
7/8-14
Profil Sworznia
Standard Stud
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Gnaizdo Sześciokątne
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Screwdriver Slot | Adjustable
Kategoria - BDI
Cam Followers Stud Type
Grupa Produktowa BDI
B04120
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.rbcbearings.com
Numer Materiałowy producenta
S64L
Waga / LBS
1.32
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 2" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 7/8" Stud Diameter; 7/8-14 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Średnica Sworznia
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Średnica Rolki
2 Cale | 50,8 Milimetry
Średnica Rolki
1,25 Cale | 31,75 Milimetry