ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

VTR 8 1/2

VTR 8 1/2

RBC BEARINGS VTR 8 1/2

Cam Follower Bearing; 8-1/2" Roller Diameter; 3" Roller Width; V Groove Roller Surface; Stud Type; 2-1/2" Stud Diameter; 2-1/2-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Hex Socket

Nr. katalogowy

VTR 8 1/2

Nr kat. BDI

23207836

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171530
Krztałt Powierzchni Rolki
V Groove
Profil
Stud Type
Rozmiar Gwintu
2-1/2-12
Profil Sworznia
Standard Stud
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Taper Roller Bearing - Double Row
Możliwe Smarowanie
No
Gnaizdo Sześciokątne
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Cam Followers Stud Type
Grupa Produktowa BDI
B04120
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.rbcbearings.com
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 8-1/2" Roller Diameter; 3" Roller Width; V Groove Roller Surface; Stud Type; 2-1/2" Stud Diameter; 2-1/2-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Hex Socket
Średnica Rolki
8,5 Cale | 215,9 Milimetry
Średnica Sworznia
2,5 Cale | 63,5 Milimetry
Średnica Rolki
3 Cale | 76,2 Milimetry