ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

ZL203-DRS

ZL203-DRS

INA ZL203-DRS

Cam Follower Bearing; 47MM Roller Diameter; 12MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 18MM Stud Diameter; M8 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing; No Hex Socket

Nr. katalogowy

ZL203-DRS

Nr kat. BDI

1412278

ILOŚĆ

KATEGORIA
Marka
Nazwa Producenta
SCHAEFFLER GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.12
UNSPSC
31171530
EAN
4012802807172
Krztałt Powierzchni Rolki
Crowned
Profil
Stud Type
Rozmiar Gwintu
M8
Profil Sworznia
Standard Stud
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Ball Bearing
Możliwe Smarowanie
No
Gnaizdo Sześciokątne
No
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
One Side Lip Seals | One Side Plastic Cover
Kategoria - BDI
Cam Followers Stud Type
Grupa Produktowa BDI
B04120
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Numer Materiałowy producenta
ZL203NPDU
Waga / LBS
0.265
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 47MM Roller Diameter; 12MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 18MM Stud Diameter; M8 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing; No Hex Socket
Średnica Rolki
1,85 Cale | 47 Milimetry
Średnica Sworznia
0,709 Cale | 18 Milimetry
Średnica Rolki
0,472 Cale | 12 Milimetry