ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

ZL204-DRS

ZL204-DRS

INA ZL204-DRS

Cam Follower Bearing; 52MM Roller Diameter; 14MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 20MM Stud Diameter; M10 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing; No Hex Socket

Nr. katalogowy

ZL204-DRS

Nr kat. BDI

1179078

ILOŚĆ

KATEGORIA
Marka
Nazwa Producenta
SCHAEFFLER GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.17
UNSPSC
31171530
EAN
4012802807158
Krztałt Powierzchni Rolki
Crowned
Profil
Stud Type
Rozmiar Gwintu
M10
Profil Sworznia
Standard Stud
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Ball Bearing
Możliwe Smarowanie
No
Gnaizdo Sześciokątne
No
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
One Side Lip Seals | One Side Plastic Cover
Kategoria - BDI
Cam Followers Stud Type
Grupa Produktowa BDI
B04120
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Numer Materiałowy producenta
ZL204NPDU
Waga / LBS
0.375
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 52MM Roller Diameter; 14MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 20MM Stud Diameter; M10 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing; No Hex Socket
Średnica Rolki
0,551 Cale | 14 Milimetry
Średnica Sworznia
0,787 Cale | 20 Milimetry
Średnica Rolki
2,047 Cale | 52 Milimetry