ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

ZL5203-DRS

ZL5203-DRS

ZL5203-KRDU ŁOŻYSKO ; @

Cam Follower Bearing; 47MM Roller Diameter; 17.5MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 18MM Stud Diameter; M8 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Relubricatable; No Hex Socket

Nr. katalogowy

ZL5203-KRDU

Nr kat. BDI

15093536

CENA NETTO
175,34 zł / Sztuka

ILOŚĆ

KATEGORIA
Marka
Nazwa Producenta
SCHAEFFLER GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.19
UNSPSC
31171530
EAN
4012802807073
Krztałt Powierzchni Rolki
Crowned
Profil
Stud Type
Rozmiar Gwintu
M8
Profil Sworznia
Standard Stud
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Ball Bearing - Double Row
Możliwe Smarowanie
Yes
Gnaizdo Sześciokątne
No
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Lip Seals on One Side
Kategoria - BDI
Cam Followers Stud Type
Grupa Produktowa BDI
B04120
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Waga / LBS
0.41888
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 47MM Roller Diameter; 17.5MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 18MM Stud Diameter; M8 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Relubricatable; No Hex Socket
Średnica Rolki
1,85 Cale | 47 Milimetry
Średnica Sworznia
0,709 Cale | 18 Milimetry
Średnica Rolki
0,689 Cale | 17,5 Milimetry