ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

ZL5205-DRS

ZL5205-DRS

INA ZL5205-DRS

Cam Follower Bearing; 62MM Roller Diameter; 20.6MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 25MM Stud Diameter; M10 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; No Hex Socket

Nr. katalogowy

ZL5205-DRS

Nr kat. BDI

1412282

ILOŚĆ

KATEGORIA
Marka
Nazwa Producenta
SCHAEFFLER GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.38
UNSPSC
31171530
EAN
4012802807035
Krztałt Powierzchni Rolki
Crowned
Profil
Stud Type
Rozmiar Gwintu
M10
Profil Sworznia
Standard Stud
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Ball Bearing - Double Row
Możliwe Smarowanie
No
Gnaizdo Sześciokątne
No
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
One Side Lip Seals | One Side Plastic Cover
Kategoria - BDI
Cam Followers Stud Type
Grupa Produktowa BDI
B04120
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Numer Materiałowy producenta
ZL5205KRDU
Waga / LBS
0.838
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 62MM Roller Diameter; 20.6MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 25MM Stud Diameter; M10 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; No Hex Socket
Średnica Sworznia
0,984 Cale | 25 Milimetry
Średnica Rolki
2,441 Cale | 62 Milimetry
Średnica Rolki
0,811 Cale | 20,6 Milimetry