ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

FGL 12 32 EEM

FGL 12 32 EEM

NADELLA FGL 12 32 EEM

Cam Follower Bearing; 12MM Bore; 32MM Roller Diameter; 15MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable

Nr. katalogowy

FGL 12 32 EEM

Nr kat. BDI

15048646

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.1
UNSPSC
31171530
Otwór Calowy
0.472
Otwór Metryczny
12
Krztałt Powierzchni Rolki
Flat
Profil
Yoke Type
Obudowa
Metal Shielded
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Grupa Produktowa BDI
B04120
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.nadella.com
Waga / LBS
0.16976
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 12MM Bore; 32MM Roller Diameter; 15MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable
Średnica Rolki
1,26 Cale | 32 Milimetry
Średnica Rolki
0,591 Cale | 15 Milimetry